Motion
24B-11A 1
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po , moyeu « A », 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546096
N° MFR24B-11A 1
Prix149.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po , moyeu « A », 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546096
N° MFR24B-11A 1
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
Prix149.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.40 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.40 mm
  • Poids
    2.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067502836

Aperçu

Description du fabricant
24B-11A 1-1/2 PIGNON DE PLAQUE MÉTRIQUE Z1S1