Motion
32B-9B
Pignon d’alésage de série - 32B / 2 po , moyeu « B », 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546671
N° MFR32B-9B
Prix578.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 32B / 2 po , moyeu « B », 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546671
N° MFR32B-9B
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
Prix578.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Poids
    5.55 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524162

Aperçu

Description du fabricant
32B-9B PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE 2 PO Z9S1- SPRO