Motion
1000-5M-09
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1000 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11549782
N° MFR1000-5M-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1000 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11549782
N° MFR1000-5M-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    1000 mm
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057979628
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    200
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057979628

Aperçu

Description du fabricant
1000-5M-09 1000-5M-09, COURROIE DE DISTRIBUTION