Motion
100-2P06MIA8
Poulie de courroie de distribution - dent 100 , diamètre de 8 mm, diamètre extérieur 2.4864 po
N° D’ARTICLE MI11549821
N° MFR100-2P06MIA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 100 , diamètre de 8 mm, diamètre extérieur 2.4864 po
N° D’ARTICLE MI11549821
N° MFR100-2P06MIA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4864 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726598
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726598

Aperçu

Description du fabricant
100-2P06MIA8 100-2P06MIA8, POULIE DE DISTRIBUTION