Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Taille de la bague1008
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.25 po
- Largeur1.25 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1/2 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057289703
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057289703
- Couple de la clé55 po/lb