Motion
1108x24mmSS
Bague de verrouillage conique - série 1108 , diamètre de 24 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11550998
N° MFR1108x24mmSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , diamètre de 24 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11550998
N° MFR1108x24mmSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/8 po, 28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.1880 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Alésage fini stocké
    24 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1108x24mmSS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
1108X24MMSS 1108X24MMSS, DOUILLE TL