Motion
110MP025-DFP4
Poulie de courroie de distribution - 110 dents, 0.3125 po de diamètre, 2.7813 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11551021
N° MFR110MP025-DFP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 110 dents, 0.3125 po de diamètre, 2.7813 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11551021
N° MFR110MP025-DFP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7813 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057189973
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    110
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057189973

Aperçu

Description du fabricant
110MP025-DFP4 110MP025-DFP4, TIRAGE DE LA PÉRIODE