Motion
112-5P15-2012
Poulie de courroie de distribution - dent 112 , diamètre extérieur 177.10 mm
N° D’ARTICLE MI11551145
N° MFR112-5P15-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 112 , diamètre extérieur 177.10 mm
N° D’ARTICLE MI11551145
N° MFR112-5P15-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    177.10 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813076
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    112
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    00195057813076

Aperçu

Description du fabricant
112-5P15-2012 112-5P15-2012, TIRAGE DE LA PÉRIODE