Motion
120-2P06-6A5
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 75.90 mm
N° D’ARTICLE MI11551570
N° MFR120-2P06-6A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 75.90 mm
N° D’ARTICLE MI11551570
N° MFR120-2P06-6A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    75.90 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726383
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726383

Aperçu

Description du fabricant
120-2P06-6A5 120-2P06-6A5, POULIE DE DISTRIBUTION