Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.58 po | 40.1 mm
- Longueur9.8 po | 250 mm
- Diamètre extérieur3.1 po | 80 mm
Détails
- Application ElementPression
- Conception du filtrePlissé
- Matériau du filtreFibre de plastique
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns10 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieOptimicron® Power
- Pression de fissuration de dérivation de soupape43 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure