Motion
1125 D 005  BN4HC

HYDAC CORP
1125 D 005 BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI11553610
N° MFR1125 D 005 BN4HC
Prix631.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1125 D 005 BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI11553610
N° MFR1125 D 005 BN4HC
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
Prix631.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.7 po | 94 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4 po | 35 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
2089178 1125 D 005 BN4HC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté