Motion
5.03.09 D 05  BN4/-V-SFREE

HYDAC CORP
5.03.09 D 05 BN4/-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 5 microns
N° D’ARTICLE MI11554221
N° MFR5.03.09 D 05 BN4/-V-SFREE
Prix115.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.09 D 05 BN4/-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 5 microns
N° D’ARTICLE MI11554221
N° MFR5.03.09 D 05 BN4/-V-SFREE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    43.80 mm|1.724 po
  • Longueur
    9.1 po|231.14 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7 po|93.98 mm
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
2211887 5.03.09 D 05 BN4/-V-SFREE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon