Motion
0250 DN 200 W/HC /-V-QPD

HYDAC CORP
0250 DN 200 W/HC /-V-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554381
N° MFR0250 DN 200 W/HC /-V-QPD
Prix1,161.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0250 DN 200 W/HC /-V-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554381
N° MFR0250 DN 200 W/HC /-V-QPD
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
Prix1,161.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.58 po | 40.1 mm
  • Longueur
    9.8 po | 250 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1 po | 80 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    200 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
2213967 0250 DN 200 W/HC /-V-QPD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté