Motion
400 DN 200 W/HC /-V-QPD

HYDAC CORP
400 DN 200 W/HC /-V-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554389
N° MFR400 DN 200 W/HC /-V-QPD
Prix1,725.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
400 DN 200 W/HC /-V-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554389
N° MFR400 DN 200 W/HC /-V-QPD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,725.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.58 po|40.1 mm
  • Longueur
    15.7 po|400 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1 po|80 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    200 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
2213991 400 DN 200 W/HC /-V-QPD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté