Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément1.49.09
- Longueur9 po
- Diamètre extérieur3.50 po
- Longueur totale9 po
- Largeur3.5000 po,89 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementPression
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreMicroverre
- Type de filtreHydraulique
- Pression de fonctionnement maximale20 bars, 290 psi
- Température maximale212 °F
- Cote de microns5 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure