Motion
120HR300
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 483.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556966
N° MFR120HR300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 483.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556966
N° MFR120HR300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    483.70 mm
  • Largeur
    20.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R1
  • Numéro CUP du fabricant
    195057630673
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057630673

Aperçu

Description du fabricant
120HR300 120HR300, POULIE DE DISTRIBUTION, R1