Motion
1260-14MX-90
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1260 mm, 90 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11557335
N° MFR1260-14MX-90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1260 mm, 90 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11557335
N° MFR1260-14MX-90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    1260 mm
  • Largeur
    90 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057098923
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    90
  • Matériau de renforcement
    Tensile au carbone
  • Style de dent
    14MX
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057098923

Aperçu

Description du fabricant
1260-14MX-90 1260-14MX-90, COURROIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like