Motion
12MP025-IA1
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.1250 po, diamètre extérieur de 7.30 mm
N° D’ARTICLE MI11557613
N° MFR12MP025-IA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.1250 po, diamètre extérieur de 7.30 mm
N° D’ARTICLE MI11557613
N° MFR12MP025-IA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.30 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000612
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000612

Aperçu

Description du fabricant
12MP025-IA1 12MP025-IA1, POULIE DE DISTRIBUTION,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon