Motion
15LF075X5/8
15LF075X5/8, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11559436
N° MFR15LF075X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15LF075X5/8, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11559436
N° MFR15LF075X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    44.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625969
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    15
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625969

Aperçu

Description du fabricant
15LF075X5/8 15LF075X5/8, POULIE DE DISTRIBUTION,