Motion
1610X3/4
Bague de verrouillage conique - série 1610 , 3/4 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559637
N° MFR1610X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , 3/4 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559637
N° MFR1610X3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 3/4 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057290952
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057290952
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610X3/4 1610X3/4, DOUILLE EN T, 3/4 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer