Motion
16-3M09-6CA3
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 14.50 mm
N° D’ARTICLE MI11559739
N° MFR16-3M09-6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 14.50 mm
N° D’ARTICLE MI11559739
N° MFR16-3M09-6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    14.50 mm
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057719422
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057719422

Aperçu

Description du fabricant
16-3M09-6CA3 16-3M09-6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION