Motion
16-3P15-6CA3
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 14.50 mm
N° D’ARTICLE MI11559764
N° MFR16-3P15-6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 14.50 mm
N° D’ARTICLE MI11559764
N° MFR16-3P15-6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    14.50 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057811812
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    195057811812

Aperçu

Description du fabricant
16-3P15-6CA3 16-3P15-6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION