Motion
16-5M09M6A6
16-5M09M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11559820
N° MFR16-5M09M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-5M09M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11559820
N° MFR16-5M09M6A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24.30 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057722590
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057722590

Aperçu

Description du fabricant
16-5M09M6A6 16-5M09M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,