Motion
17L075-6FS6
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560865
N° MFR17L075-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560865
N° MFR17L075-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625716
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625716

Aperçu

Description du fabricant
17L075-6FS6 17L075-6FS6, POULIE DE DISTRIBUTION,