Motion
17XL037-6FS5
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI11560896
N° MFR17XL037-6FS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI11560896
N° MFR17XL037-6FS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057623040
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057623040

Aperçu

Description du fabricant
17XL037-6FS5 17XL037-6FS5, POULIE DE DISTRIBUTION