Motion
18-3M06MIA6
Poulie de courroie de distribution – dent 18 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI11561000
N° MFR18-3M06MIA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 18 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI11561000
N° MFR18-3M06MIA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16.40 mm
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720374
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720374

Aperçu

Description du fabricant
18-3M06MIA6 18-3M06MIA6, POULIE DE DISTRIBUTION,