Motion
18XL037-6FS4
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561215
N° MFR18XL037-6FS4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561215
N° MFR18XL037-6FS4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057623064
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057623064

Aperçu

Description du fabricant
18XL037-6FS4 18XL037-6FS4, POULIE DE DISTRIBUTION