Motion
18XXHR300
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 178.90 mm
N° D’ARTICLE MI11561226
N° MFR18XXHR300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 178.90 mm
N° D’ARTICLE MI11561226
N° MFR18XXHR300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    178.90 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R1
  • Numéro CUP du fabricant
    195057715646
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XXH
  • CUP_NON
    195057715646

Aperçu

Description du fabricant
18XXHR300 18XXHR300, POULIE DE DISTRIBUTION, R1