Motion
19-3M06M6A6
Poulie de courroie de distribution - dent 19 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI11561314
N° MFR19-3M06M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 19 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI11561314
N° MFR19-3M06M6A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720121
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720121

Aperçu

Description du fabricant
19-3M06M6A6 19-3M06M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,