Motion
19-3P06M6FA6
Poulie de courroie de distribution - dent 19 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI11561322
N° MFR19-3P06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 19 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI11561322
N° MFR19-3P06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057210301
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    195057210301

Aperçu

Description du fabricant
19-3P06M6FA6 19-3P06M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION