Motion
19-5M09-6FA6
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561357
N° MFR19-5M09-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561357
N° MFR19-5M09-6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    29.10 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057721050
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057721050

Aperçu

Description du fabricant
19-5M09-6FA6 19-5M09-6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION