Motion
1C60SK
1C60SK, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11561481
N° MFR1C60SK
Prix180.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1C60SK, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11561481
N° MFR1C60SK
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
Votre prix180.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    6.4000 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SK
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    195057006522
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057006522

Aperçu

Description du fabricant
1C60SK 1C60SK, POULIE DE COURROIE EN V, 1 RAINURE