Motion
2012X24MM
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11561711
N° MFR2012X24MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11561711
N° MFR2012X24MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fin 24 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057006546
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057006546
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X24MM 2012X24MM, DOUILLE TL, 24 MM F