Motion
2012X2SS
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561716
N° MFR2012X2SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561716
N° MFR2012X2SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292109
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292109
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X2SS 2012X2SS, DOUILLE TL, 2 POUCES FI