Motion
20-2P06MSFB5
0 - 20 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561764
N° MFR20-2P06MSFB5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 20 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561764
N° MFR20-2P06MSFB5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.20 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    20

Aperçu

Description du fabricant
20-2P06MSFB5 20-2P06MSFB5, POULIE DE DISTRIBUTION