Motion
21XL037-SFP3
21XL037-SFP3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11562921
N° MFR21XL037-SFP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
21XL037-SFP3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11562921
N° MFR21XL037-SFP3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057205628
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de Dents  
    21
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057205628

Aperçu

Description du fabricant
21XL037-SFP3 21XL037-SFP3, POULIE DE DISTRIBUTION