Motion
22-3P15-6FA2
22-3P15-6FA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11563080
N° MFR22-3P15-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22-3P15-6FA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11563080
N° MFR22-3P15-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20.20 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057811911
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    195057811911

Aperçu

Description du fabricant
22-3P15-6FA2 22-3P15-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION