Motion
24-5M15M6FA8
24-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11564133
N° MFR24-5M15M6FA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11564133
N° MFR24-5M15M6FA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    37.10 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057722934
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057722934

Aperçu

Description du fabricant
24-5M15M6FA8 24-5M15M6FA8, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté