Motion
25-5M15M6FA8
25-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11565014
N° MFR25-5M15M6FA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11565014
N° MFR25-5M15M6FA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    38.60 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057722941
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057722941

Aperçu

Description du fabricant
25-5M15M6FA8 25-5M15M6FA8, POULIE DE DISTRIBUTION