Motion
25B22SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 22 , alésage en stock 0.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11565304
N° MFR25B22SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 22 , alésage en stock 0.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11565304
N° MFR25B22SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4380 po
  • Diamètre extérieur
    1.8890 po
  • Diamètre du pas
    1.7570 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057388987
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25B22SS 25B22SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX,