Motion
25BF19x3/8
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.3750 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565371
N° MFR25BF19x3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.3750 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565371
N° MFR25BF19x3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2190 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6480 po
  • Diamètre du pas
    1.5190 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057387652
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de Dents  
    19
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
25BF19X3/8 25BF19X3/8, CHAÎNE À ROULEAUX SPRO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good