Motion
25BF36x3/4
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.7500 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565431
N° MFR25BF36x3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.7500 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565431
N° MFR25BF36x3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0080 po
  • Diamètre du pas
    2.8680 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057388338
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    36
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
25BF36X3/4 25BF36X3/4, CHAÎNE À ROULEAUX SPRO