Motion
25XL037-6FA5
25XL037-6FA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11566771
N° MFR25XL037-6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25XL037-6FA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11566771
N° MFR25XL037-6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    39.90 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057621497
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057621497

Aperçu

Description du fabricant
25XL037-6FA5 25XL037-6FA5, POULIE DE DISTRIBUTION