Motion
26XL037MSFM6
0 - 26 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI11567323
N° MFR26XL037MSFM6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 26 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI11567323
N° MFR26XL037MSFM6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    41.50 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    26

Aperçu

Description du fabricant
26XL037MSFM6 26XL037MSFM6, POULIE DE DISTRIBUTION