Motion
28-14M85-6FS13
28-14M85-6FS13, Poulie de distribution, 1-1/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11567668
N° MFR28-14M85-6FS13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-14M85-6FS13, Poulie de distribution, 1-1/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11567668
N° MFR28-14M85-6FS13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    122 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057724631
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    195057724631

Aperçu

Description du fabricant
28-14M85-6FS13 28-14M85-6FS13, PU DE CALENDRIER