Motion
28-8MXF21X1-1/8
28-8MXF21X1-1/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11567883
N° MFR28-8MXF21X1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-8MXF21X1-1/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11567883
N° MFR28-8MXF21X1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    69.70 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817517
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817517

Aperçu

Description du fabricant
28-8MXF21X1-1/8 28-8MXF21X1-1/8, CALENDRIER