Motion
28H150-6FS8
28H150-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11567910
N° MFR28H150-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28H150-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11567910
N° MFR28H150-6FS8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    111.80 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057628847
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628847

Aperçu

Description du fabricant
28H150-6FS8 28H150-6FS8, POULIE DE DISTRIBUTION,