Motion
28XL037-6FA7
28XL037-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11568003
N° MFR28XL037-6FA7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28XL037-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11568003
N° MFR28XL037-6FA7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    44.80 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057621596
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057621596

Aperçu

Description du fabricant
28XL037-6FA7 28XL037-6FA7, POULIE DE DISTRIBUTION