Motion
3030X1-3/16
Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11568766
N° MFR3030X1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11568766
N° MFR3030X1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-1/4 po, 75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Alésage fini stocké
    1-3/16 po
  • Poids
    9 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-3/16 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3030x1-3/16
  • Numéro CUP du fabricant
    195057293502
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    800 lb-po, 90.4 N-m
  • CUP_NON
    195057293502
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3030X1-3/16 3030X1-3/16, DOUILLE TL, 1-3