Motion
30-5MX25-6FS6
30-5MX25-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11568864
N° MFR30-5MX25-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-5MX25-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11568864
N° MFR30-5MX25-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    46.60 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057816183
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057816183

Aperçu

Description du fabricant
30-5MX25-6FS6 30-5MX25-6FS6, TIRAGE DE LA PÉRIODE